Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant fermé - 1500A/5A - Ø interne 63,5mm - PCSPCT7RL1525

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 1500 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 63.5 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 40 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480891489

Réf. Sonepar

01887089148

Réf. Fournisseur

PCSPCT7RL1525

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

1500 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

63.5 mm

puissance apparente nominale secondaire:

40 VA

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

câble

nombre d'entrées primaires:

1