Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 1000A/5A - 70x170mm - PCSPCTFCL10005R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 1000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 0 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 5 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480891731

Réf. Sonepar

01887089173

Réf. Fournisseur

PCSPCTFCL10005R

Marque

Schneider Electric

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

1000 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

0 mm

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

câble

nombre d'entrées primaires:

1