Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 500A/1A - 70x170mm - PCSPCTFCL5001R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 500 A
courant assigné secondaire - 1 A
diamètre d'ouverture - 0 mm
classe de précision - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480892127
Réf. Sonepar
01887089212
Réf. Fournisseur
PCSPCTFCL5001R
Marque
Schneider Electric
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
500 A
courant assigné secondaire:
1 A
diamètre d'ouverture:
0 mm
classe de précision:
3
puissance apparente nominale secondaire:
2 VA
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
69.8...69.8 mm
largeur de l'ouverture:
168.2...168.2 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
câble
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur de courant rectangulaire est conçu pour être ouvert avec un mouvement de torsion. La taille d'ouverture de cette bobine est de 69,8mm sur 168,2mm. La précision des mesures du calibre primaire est de 4% de 200A à 300A et de 3% au-dessus. Un câble additionnel de 3,65 mètres avec cosses à fourche est disponible avec le transformateur. Il est certifié cURus et CE.



