Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant totalisateur - 5+5+5:5 - 0,3ohm - PCSPCT190XSUM3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de sommation de courant
courant assigné primaire In - 5 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 0 mm
classe de précision - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480891403
Réf. Sonepar
01887089140
Réf. Fournisseur
PCSPCT190XSUM3
Marque
Schneider Electric
modèle:
transformateur de sommation de courant
courant assigné primaire In:
5 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
0 mm
classe de précision:
autre
puissance apparente nominale secondaire:
7.5 VA
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
0...0 mm
largeur de l'ouverture:
0...0 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
3


