Schneider Electric - Actassi 2 équerres extremité rail distribution - NSYAPUBV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble d'angle
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480171895
Réf. Sonepar
00020011283
Réf. Fournisseur
NSYAPUBV
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
ensemble d'angle
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
44 mm
hauteur:
61 mm
profondeur:
4 mm
capacité de charge max.:
0 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0