Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Actassi 2 équerres orientables 90° rail distribut - NSYAPUB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble d'angle

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480171888

Réf. Sonepar

00020011284

Réf. Fournisseur

NSYAPUB

Marque

Schneider Electric

modèle:

ensemble d'angle

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

44.2 mm

hauteur:

44.2 mm

profondeur:

44.2 mm

capacité de charge max.:

0 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

0