Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Actassi - 2 Support dalle pr rehausse L10 - NSYAEBP2FS10

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 182 mm

  • profondeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480176227

Réf. Sonepar

00020017643

Réf. Fournisseur

NSYAEBP2FS10

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

1000 mm

hauteur:

182 mm

profondeur:

1000 mm

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

capacité de charge max.:

1000 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7022

indice de protection contre les chocs (IK):

autre