Schneider Electric - Actassi - 2 Support dalle pr rehausse L6 - NSYAEBP2FS6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 60 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480176203

Réf. Sonepar

00020017648

Réf. Fournisseur

NSYAEBP2FS6

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

capacité de charge max.:

1000 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7022

indice de protection contre les chocs (IK):

autre