Schneider Electric - Actassi - anneau vertical d'organisation pour panneau 600 x 600 mm - VDIM189111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - gris
numéro RAL - 7016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485134062
Réf. Sonepar
01887513406
Réf. Fournisseur
VDIM189111
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
gris
numéro RAL:
7016
largeur:
30 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
40 mm
longueur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Cet anneau permet la gestion verticale des cordons de brassage. Il s'agit d'un anneau vertical d'une hauteur de 1U utilisant une bande auto-agrippante. Il est adapté aux crémaillères 600x600mm. Il peut être fixé de chaque côté de n’importe quel panneau de système de fixation rapide ou panneau de guidage. Elle permet une capacité jusqu'à 24 cordons.