Schneider Electric - Actassi - barrette isolée pour châssis 19P - laiton - 480x10x5mm - 40 connexions - NSYAEECS

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 480 mm

  • hauteur - 15 mm

  • profondeur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480174469

Réf. Sonepar

00020011281

Réf. Fournisseur

NSYAEECS

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

largeur:

480 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

3 mm