Schneider Electric - Actassi - Boitier de consolidation 12 ports Keystone access STP - à équiper - VDIM61712B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481717702

Réf. Sonepar

01887171770

Réf. Fournisseur

VDIM61712B

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

noir

montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP31

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

type de fixation:

visser

composition:

mécanisme complet avec cadre

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

12

numéro RAL:

9005

type de connexion:

110

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Oui

avec zone de texte:

Oui

compatible avec des couvercles tiers:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Oui

type de montage raccordement de blindage:

clip

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

407 mm

hauteur d'appareil:

60 mm

profondeur d'appareil:

201 mm

nombre de modules (construction modulaire):

0