Schneider Electric - Actassi - Boitier de consolidation 12 ports S-ONE STP - à équiper - VDIM61212B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
direction de sortie - droit
montage apparent - Oui
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481717689
Réf. Sonepar
01887171768
Réf. Fournisseur
VDIM61212B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Oui
couleur:
noir
montage encastré:
Non
indice de protection (IP):
IP31
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
autre
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
12
numéro RAL:
9005
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
raccordement de mise à la terre séparé:
Oui
avec zone de texte:
Oui
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Oui
type de montage raccordement de blindage:
clip
avec protection contre la poussière:
Oui
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
407 mm
hauteur d'appareil:
60 mm
profondeur d'appareil:
201 mm
Les Atouts de l'article:
Ce boitier de consolidation est fourni déchargé. Il est entièrement équipé de 12 volets gris clair pour protéger le port inutilisé. Il peut prendre en charge 12 ports RJ45 STP ou UTP S-One. Les fonctionnalités de gestionnaire de câbles sont incluses pour fixer les câbles à l'intérieur du boîtier et éviter de mettre des contraintes sur RJ45. Il dispose de 2 étiquettes fournies pour identifier chaque port. Celles-ci sont protégées par un porte-étiquette transparent. Ce boitier de consolidation comprend une cosse de mise à la terre qui doit être connectée. Son capot est rotatif et peut également être retiré pour une installation facile de RJ45. Les brosses sont fournies pour protéger l'intérieur de la boîte de la poussière. D'autres couleurs d'obturateurs permettent d'identifier les ports par couleur.