Schneider Electric - Actassi - câble CL-C - Cat6 SF/UTP D - 4paires 250Mhz - vert - au mètre linéaire - VDICD176218

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Actassi - câble CL-C - Cat6 SF/UTP D - 4paires 250Mhz - vert - au mètre linéaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.24 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481320117

Réf. Sonepar

01887132011

Réf. Fournisseur

VDICD176218

Marque

Schneider Electric

section nominale du conducteur:

0.24 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.55 mm

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur + couronnes

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

0 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

0 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

30.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

66 %

résistant aux UV:

Non

classe de séparation selon EN 50174-2:

D

type de câble:

SF/UTP

Actassi - câble CL-C - Cat6 SF/UTP - 4paires - 250Mhz - vert - Euroclasse D - unité au mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 1 pour un mètre, 500 pour une couronne