Schneider Electric - Actassi câble CL-C Cat6 U/UTP Euroclasse D 4paires 305m vert - au mètre linéaire - VDICD116118GHD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.23 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 6
couleur de gaine - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606482004504
Réf. Sonepar
01887200450
Réf. Fournisseur
VDICD116118GHD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale du conducteur:
0.23 mm²
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
6
couleur de gaine:
vert
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.54 mm
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur + couronnes
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
5.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
22 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
68 %
résistant aux UV:
Non
classe de séparation selon EN 50174-2:
D
type de câble:
U/UTP