Schneider Electric - Actassi cable LAN CL-C Cat6 U/UTP euroclasse D 4p 500m vert - au metre linéaire - VDICD116218GHD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.23 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 6
couleur de gaine - vert
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3606482004511
Réf. Sonepar
01887200451
Réf. Fournisseur
VDICD116218GHD
Marque
Schneider Electric
section nominale du conducteur:
0.23 mm²
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
6
couleur de gaine:
vert
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.54 mm
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur + couronnes
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
5.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
22 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
68 %
résistant aux UV:
Non
classe de séparation selon EN 50174-2:
D
type de câble:
U/UTP
Les Atouts de l'article:
Cet appareil est un câble réseau, de couleur verte et utilisé pour la communication de données. Le câble réseau est composé de LSZH (faible fumée zéro halogène), PE (polyéthylène), cuivre nu massif, pour plus de résistance et durabilité. Son protocole de port de communication est Po.E 15W (Power over Ethernet), Po.E+ 30W (Power over Ethernet Plus), Vo.IP (Voice IP). Le type de blindage du câble est.U/UTP.


