Schneider Electric - Actassi - câble optique FL-C - OM3 - 12 FO - TB - D - vert - au mètre linéaire - VDICD52312T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481319562
Réf. Sonepar
01887131956
Réf. Fournisseur
VDICD52312T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
vert
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
7.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
75 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
1.5 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
43 kg/km
armature/ferraillage:
sans
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce câble optique de 12 fibres est compact et universel, adapté aux installations intérieures et extérieures spécifiques. Il est doté d'une gaine externe verte à faible teneur en fumée et sans halogène (LSZH), résistante aux UV, diélectrique, à haute résistance à la traction, ignifuge contre les rongeurs et étanche longitudinalement. Il s'agit d'un câble sans gel à tampon serré avec un revêtement de 900µm. Il est ignifuge selon la norme EN 50575 et la nouvelle Commission européenne, conforme au règlement sur les produits de construction (CPR) Euroclass DCA. Ses performances optiques multimodes OM3 50/125 sont conformes aux normes ITU G.651, IEC 60793-2-10 Type A1a.2 et ISO/IEC 11801 - 2011 Ed2.2 OM3. Les caractéristiques mécaniques du câble sont testées selon la norme CEI 60794-1. Il est utilisé pour les dorsales à fibre optique à haut débit pour les bâtiments et les campus, ainsi que pour les câbles horizontaux pour la fibre FTTD jusqu'au bureau. Il convient pour une terminaison directe avec des connecteurs de types durcis à froid et/ou durcis à chaud. La longueur du câble est de 2 100 mètres par bobine.