Schneider Electric - Actassi - câble optique FL-C - OM3 - 6 FO - LT - D - vert - au mètre linéaire - VDICD52306L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Actassi - câble optique FL-C - OM3 - 6 FO - LT - D - vert - au mètre linéaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 6

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481319432

Réf. Sonepar

01887131943

Réf. Fournisseur

VDICD52306L

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

6

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

6

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

vert

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

7.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

75 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

1.5 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

55 kg/km

armature/ferraillage:

sans

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

Actassi - câble optique FL-C - OM3 - 6 FO - LT - vert - Euroclasse D - unité au mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 1 pour un mètre, 2 100 pour une couronne

Les Atouts de l'article:

Ce câble optique de 6 fibres est compact et universel, adapté aux installations intérieures et extérieures spécifiques. Il est doté d'une gaine externe verte à faible teneur en fumée et sans halogène (LSZH), résistante aux UV, diélectrique, à haute résistance à la traction, ignifuge contre les rongeurs et étanche longitudinalement. Il s'agit d'un câble à tube libre rempli de gel avec un revêtement de 250µm, disponible en structure unitube pour 6 fibres. Il est ignifuge selon la norme EN 50575 et la nouvelle Commission européenne, conforme au règlement sur les produits de construction (CPR) Euroclass DCA. Ses performances optiques multimodes OM3 50/125 sont conformes aux normes ITU G.651, IEC 60793-2-10 Type A1a.2 et ISO/IEC 11801 - 2011 Ed2. Les caractéristiques mécaniques du câble sont testées selon la norme CEI 60794-1. Il est utilisé pour les réseaux fédérateurs à fibre optique à haut débit pour les bâtiments et les campus et convient pour les terminaisons d'épissage - installation avec des tresses par fusion ou épissures mécaniques. La longueur du câble est de 2 100 mètres par bobine.