Schneider Electric - Actassi - câble optique FL-C - OM4 - 12 FO - LT - D - vert - au mètre linéaire - VDICD52412L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481319463
Réf. Sonepar
01887131946
Réf. Fournisseur
VDICD52412L
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
vert
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
7.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
75 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
1.5 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
55 kg/km
armature/ferraillage:
sans
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce câble optique de 12 fibres est compact et universel, adapté aux installations intérieures et extérieures spécifiques. Il est doté d'une gaine externe verte à faible teneur en fumée et sans halogène (LSZH), résistante aux UV, diélectrique, à haute résistance à la traction, ignifuge contre les rongeurs et étanche longitudinalement. Il s'agit d'un câble à tube libre rempli de gel avec un revêtement de 250µm, disponible en structure unitube pour 12 fibres. Il est ignifuge selon la norme EN 50575 et la nouvelle Commission européenne, conforme au règlement sur les produits de construction (CPR) Euroclass DCA. Ses performances optiques multimodes OM4 50/125 sont conformes aux normes IEC 60793-2-10 Type A1a.3, ISO/IEC 11801 - 2011 Ed2.2 OM4. Les caractéristiques mécaniques du câble sont testées selon la norme CEI 60794-1. Il est utilisé pour les réseaux fédérateurs à fibre optique à haut débit pour les bâtiments et les campus et convient pour les terminaisons d'épissage - installation avec des tresses par fusion ou épissures mécaniques. La longueur du câble est de 2 100 mètres par bobine.