Schneider Electric - Actassi - câble optique FL-C - OM4 - 12 FO - TB - D - vert - au mètre linéaire - VDICD52412T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481319593
Réf. Sonepar
01887131959
Réf. Fournisseur
VDICD52412T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
vert
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
7.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
75 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
1.5 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
43 kg/km
armature/ferraillage:
sans
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui