Schneider Electric - Actassi - câble optique FL-C - OS2 - 12 FO - TB - D - vert - au mètre linéaire - VDICD52512T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Actassi - câble optique FL-C - OS2 - 12 FO - TB - D - vert - au mètre linéaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 12

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481319623

Réf. Sonepar

01887131962

Réf. Fournisseur

VDICD52512T

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

12

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

vert

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

6.7 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

67 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.8 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

41 kg/km

armature/ferraillage:

sans

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

Actassi - câble optique FL-C - OS2 - 12 FO - TB - vert - Euroclasse D - unité au mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 1 pour un mètre, 2 100 pour une couronne

Les Atouts de l'article:

Ce câble optique de 12 fibres est compact et universel, adapté aux installations intérieures et extérieures spécifiques. Il est doté d'une gaine externe verte à faible teneur en fumée et sans halogène (LSZH), résistante aux UV, diélectrique, à haute résistance à la traction, ignifuge contre les rongeurs et étanche longitudinalement. Il s'agit d'un câble sans gel à tampon serré avec un revêtement de 900µm. Il est ignifuge selon la norme EN 50575 et la nouvelle Commission européenne, conforme au règlement sur les produits de construction (CPR) Euroclass DCA. Ses performances optiques monomodes OS2 9/125 sont conformes aux normes ITU G.652.D, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ISO/IEC 11801 - 2011 Ed2.2 OS2. Les caractéristiques mécaniques du câble sont testées selon la norme CEI 60794-1. Il est utilisé pour les dorsales à fibre optique à haut débit pour les bâtiments et les campus, ainsi que pour les câbles horizontaux pour la fibre FTTD jusqu'au bureau. Il convient pour une terminaison directe avec des connecteurs de types durcis à froid et/ou durcis à chaud. La longueur du câble est de 2 100 mètres par bobine.