Schneider Electric - Actassi - câble optique FL-C - OS2 - 6 FO - LT - D - vert - au mètre linéaire - VDICD52506L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 6
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481319487
Réf. Sonepar
01887131948
Réf. Fournisseur
VDICD52506L
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
6
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
6
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
vert
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
60 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
1.5 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
40 kg/km
armature/ferraillage:
sans
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce câble optique de 6 fibres est compact et universel, adapté aux installations intérieures et extérieures spécifiques. Il est doté d'une gaine externe verte à faible teneur en fumée et sans halogène (LSZH), résistante aux UV, diélectrique, à haute résistance à la traction, ignifuge contre les rongeurs et étanche longitudinalement. Il s'agit d'un câble à tube libre rempli de gel avec un revêtement de 250µm, disponible en structure unitube pour 6 fibres. Il est ignifuge selon la norme EN 50575 et la nouvelle Commission européenne, conforme au règlement sur les produits de construction (CPR) Euroclass DCA. Ses performances optiques monomodes OS2 9/125 sont conformes aux normes ITU G.652.D, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ISO/IEC 11801 - 2011 Ed2.2 OS2. Les caractéristiques mécaniques du câble sont testées selon la norme CEI 60794-1. Il est utilisé pour les réseaux fédérateurs à fibre optique à haut débit pour les bâtiments et les campus et convient pour les terminaisons d'épissage - installation avec des tresses par fusion ou épissures mécaniques. La longueur du câble est de 2 100 mètres par bobine.