Schneider Electric - Actassi - chemin cabel filaire - 1845x200x54mm - NSYBPC5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
hauteur - 70 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480148828
Réf. Sonepar
00020014590
Réf. Fournisseur
NSYBPC5
Marque
Schneider Electric
largeur:
200 mm
hauteur:
70 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau:
acier
couleur:
gris
longueur:
1800 mm
section transversale utile:
0 mm²
cloison intégrée:
une
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
longueur de travail:
1800 mm
type de connecteur:
autre
numéro RAL:
7035



