Schneider Electric - Actassi Coffret mural OPB 12U L600 P400 châssis fixe 19P - porte vitrée - R7035 - NSYOPB12U4F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480169786
Réf. Sonepar
00020014702
Réf. Fournisseur
NSYOPB12U4F
Marque
Schneider Electric
niveau de montage:
frontal
modèle:
avec cadre fixe
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
12
couleur:
gris
type d'aération:
sans
largeur:
600 mm
hauteur:
650 mm
profondeur:
400 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
50 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Non
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1





