Schneider Electric - Actassi Coffret mural OPB 12U L600 P500 châssis pivotant 19P porte vitrée R7035 - NSYOPB12U5P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - cadre pivotant

  • modèle - avec cadre pivotant

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480169915

Réf. Sonepar

00020014720

Réf. Fournisseur

NSYOPB12U5P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

niveau de montage:

cadre pivotant

modèle:

avec cadre pivotant

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

couleur:

gris

type d'aération:

sans

largeur:

600 mm

hauteur:

650 mm

profondeur:

500 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

50 kg

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Non

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1