Schneider Electric - Actassi - cordon CL-MNC F/UTP 4 paires cat. 6 LSZH - 0,5 mètre - blanc - ACTPC6FULS05WE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Actassi - cordon CL-MNC F/UTP 4 paires cat. 6 LSZH - 0,5 mètre - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 0.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481052667

Réf. Sonepar

01887105191

Réf. Fournisseur

ACTPC6FULS05WE

Réf. Commerciale

Schneider Electric

catégorie:

6

type de câble:

F/UTP

longueur:

0.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

blanc

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

Actassi - cordon CL-MNC F/UTP 4 paires cat. 6 LSZH - 0,5 mètre - blanc

Les Atouts de l'article:

Ce cordon Actassi est un cordon de brassage Cat 6 F/UTP à 4 paires. Il est blanc. Il est conforme aux normes suivantes : EN 50173, IEC 61935-2, ISO/IEC 11081, TIA/EIA-568-C.2. Le diamètre du câble en cuivre est AWG 28. Le cordon de brassage est en PE (polyéthylène), aluminium/polyester, cuivre étamé. Les contacts sont en bronze phosphoreux avec 50 micropouces d'or sur 100 micropouces de nickel. La fréquence de transmission est de 250MHz.