Schneider Electric - Actassi - cordon CL-MNC F/UTP 4 paires cat. 6 LSZH - 0,5 mètre - bleu - ACTPC6FULS05BU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - F/UTP
longueur - 0.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481052711
Réf. Sonepar
01887105196
Réf. Fournisseur
ACTPC6FULS05BU
Marque
Schneider Electric
catégorie:
6
type de câble:
F/UTP
longueur:
0.5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
bleu
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
28
brochage:
1:1


