Schneider Electric - Actassi - cordon CL-MNC F/UTP 4 paires cat. 6 LSZH - 1 mètre - blanc - ACTPC6FULS10WE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Actassi - cordon CL-MNC F/UTP 4 paires cat. 6 LSZH - 1 mètre - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481052674

Réf. Sonepar

01887105192

Réf. Fournisseur

ACTPC6FULS10WE

Marque

Schneider Electric

catégorie:

6

type de câble:

F/UTP

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

blanc

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

28

brochage:

1:1