Schneider Electric - Actassi - cordon CL-MNC S/FTP 4 paires cat. 6A LSZH - 0,5 mètre - rouge - ACTPC6ASFLS05RD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 0.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481051813
Réf. Sonepar
01887105181
Réf. Fournisseur
ACTPC6ASFLS05RD
Marque
Schneider Electric
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
0.5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
rouge
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
rouge
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
28
brochage:
1:1
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce cordon Actassi est un cordon de brassage Cat 6 S/FTP à 4 paires. Il est rouge. Il est conforme aux normes suivantes : EN 50173, IEC 61935-2, ISO/IEC 11081, TIA/EIA-568-C.2. Le diamètre du câble en cuivre est AWG 28. Le cordon de brassage est en PE (polyéthylène), aluminium/polyester, cuivre étamé. Les contacts sont en bronze phosphoreux avec 50 micropouces d'or sur 100 micropouces de nickel. La fréquence de transmission est de 500MHz.


