Schneider Electric - Actassi - cordon CL-MNC S/FTP 4 paires cat. 6A LSZH - 1 mètre - blanc - ACTPC6ASFLS10WE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481051677
Réf. Sonepar
01887105167
Réf. Fournisseur
ACTPC6ASFLS10WE
Marque
Schneider Electric
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
blanc
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
blanc
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
28
brochage:
1:1
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce câble de raccordement Actassi est un cordon de raccordement S/FTP 4 paires Cat 6A blanc. Il est conforme aux normes suivantes : EN 50173, IEC 61935-2, ISO/IEC 11081, TIA/EIA-568-C.2. Le cordon de raccordement est en PE (polyéthylène), aluminium/polyester, cuivre étamé, ce qui assure une vraie robustesse. Il contient du bronze phosphoreux avec de l'or 50 micro-pouces sur du nickel 100 micro-pouces. Sa fréquence de transmission est de 500 MHz.


