Schneider Electric - Actassi - cordon CL-MNC S/FTP 4 paires cat. 6A LSZH - 2 mètres - bleu - ACTPC6ASFLS20BU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481051738
Réf. Sonepar
01887105173
Réf. Fournisseur
ACTPC6ASFLS20BU
Marque
Schneider Electric
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
bleu
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
28
brochage:
1:1
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non


