Schneider Electric - Actassi - cordon CL-MNC S/FTP 4 paires cat. 6A LSZH - 3 mètres - blanc - ACTPC6ASFLS30WE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Actassi - cordon CL-MNC S/FTP 4 paires cat. 6A LSZH - 3 mètres - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481051691

Réf. Sonepar

01887105169

Réf. Fournisseur

ACTPC6ASFLS30WE

Marque

Schneider Electric

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

blanc

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Actassi - cordon CL-MNC S/FTP 4 paires cat. 6A LSZH - 3 mètres - blanc - fréquence de transmission : 500 MHz - catégorie de réseau de communication : 6A

Les Atouts de l'article:

Ce câble de raccordement Actassi est un cordon de raccordement S/FTP 4 paires Cat 6A blanc. Il est conforme aux normes suivantes : EN 50173, IEC 61935-2, ISO/IEC 11081, TIA/EIA-568-C.2. Le cordon de raccordement est en PE (polyéthylène), aluminium/polyester, cuivre étamé, ce qui assure une vraie robustesse. Il contient du bronze phosphoreux avec de l'or 50 micro-pouces sur du nickel 100 micro-pouces. Sa fréquence de transmission est de 500 MHz.