Schneider Electric - Actassi - Fibre optique - Traversée - LCd Duplex - Mono Mode - ACTFA2LSMZP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Actassi - Fibre optique - Traversée - LCd Duplex - Mono Mode

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - monomode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - vis/encliquetage

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481516299

Réf. Sonepar

01887151629

Réf. Fournisseur

ACTFA2LSMZP

Marque

Schneider Electric

adapté au type de fibre:

monomode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

vis/encliquetage

couleur:

bleu

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

version UPC:

Non

Actassi - Fibre optique - Traversée - LCd Duplex - Mono Mode

Les Atouts de l'article:

Cet adaptateur fibre optique monomode duplex LC est destiné à prendre en charge deux connexions fibres. De qualité supérieure, il offre les meilleures performances réseau lorsqu'il est utilisé conjointement avec d'autres produits à fibre optique Actassi. Il permet de connecter et aligner des connecteurs optiques pour les deux applications : panneaux de brassage optiques dans les salles de télécommunications ou d'équipement et plaques frontales au poste de travail. Cet adaptateur monomode est de couleur bleue pour l'identification, avec des viroles en céramique de zircone de haute qualité et un loquet à clipser pour une installation facile.