Schneider Electric - Actassi - Fibre optique - Traversée - LCd - Duplex - Multi Mode - ACTFA2LMMZP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - vis/encliquetage
couleur - beige
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Infraplus-MP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481514783
Réf. Sonepar
01887151478
Réf. Fournisseur
ACTFA2LMMZP
Marque
Schneider Electric
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
vis/encliquetage
couleur:
beige
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
version UPC:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet adaptateur multimode duplex LC est conçu pour prendre en charge deux connexions de fibre optique. Produit de qualité supérieure, il offre les meilleures performances de mise en réseau lorsqu'il est utilisé avec d'autres produits pour fibre optique Actassi. Il permet de connecter et d'aligner des connecteurs optiques pour les deux applications - panneaux de brassage pour fibre optique dans les salles de télécommunications/équipements et façades du poste de travail. Cet adaptateur multimode est de couleur beige pour une meilleure identification. Il dispose d'embouts en matériau céramique zircone de haute qualité et un loquet encliquetable, garantissant une installation facile.


