Schneider Electric - Actassi - Fibre optique - Traversée - SCd - Duplex - Mono Mode - ACTFA2CSMZP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
type de fixation - vis/encliquetage
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Infraplus-MP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481524317
Réf. Sonepar
01887152431
Réf. Fournisseur
ACTFA2CSMZP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au type de fibre:
monomode
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
type de fixation:
vis/encliquetage
couleur:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
version UPC:
Non