Schneider Electric - Actassi - Fibre optique - Traversée - SCd - Duplex - Multi Mode - ACTFA2CMMZP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
type de fixation - vis/encliquetage
couleur - beige
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Infraplus-MP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481513502
Réf. Sonepar
01887151350
Réf. Fournisseur
ACTFA2CMMZP
Marque
Schneider Electric
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
type de fixation:
vis/encliquetage
couleur:
beige
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
version UPC:
Non


