Schneider Electric - Actassi FL-C - jarretière - OM3 - 50/125µm - conn. LCd-LCd - sans halogène - 3m - ACTFP2L1M35M30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 3 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481214294
Réf. Sonepar
01887121429
Réf. Fournisseur
ACTFP2L1M35M30
Marque
Schneider Electric
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
3 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
diamètre extérieur gaine fibre simple:
3.4 mm
douille de protection contre le ployage:
injecté
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
retardateur de flamme selon EN 50265-2-1:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce cordon à fibre LC duplex offre des performances optiques multimodes OM3. Le cordon est disponible en mini cordage turquoise de 1,6mm avec deux connecteurs LC push-pull à chaque extrémité. Il est conforme aux normes ANSI/EIA 568-C.3 et ISO/IEC 11801. Le cordon de brassage est doté d'une gaine à faible fumée et sans halogène (LSZH) conforme à la norme CEI 60332-3C. Il prend en charge la terminaison LAN, WAN et des appareils actifs. Le cordon est entièrement conçu et testé en usine. Il offre une solution de connexion optique fiable et durable.



