Schneider Electric - Actassi FL-C - jarretière - OM3 - 50/125µm - conn. SCd-SCd - sans halogène - 1m - ACTFP2C1M35M10

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481214195

Réf. Sonepar

01887121419

Réf. Fournisseur

ACTFP2C1M35M10

Réf. Commerciale

Schneider Electric

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3.4 mm

douille de protection contre le ployage:

injecté

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

retardateur de flamme selon EN 50265-2-1:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui