Schneider Electric - Actassi FL-C - jarretière - OM4 - 50/125µm - conn. LCd-LCd - sans halogène - 2m - ACTFP2L1M45M20

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 2 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481214409

Réf. Sonepar

01887121440

Réf. Fournisseur

ACTFP2L1M45M20

Marque

Schneider Electric

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

2 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

violet

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3.4 mm

douille de protection contre le ployage:

injecté

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

retardateur de flamme selon EN 50265-2-1:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Actassi FL-C - jarretière - OM4 - 50/125µm - conn. LCd-LCd - sans halogène - 2m

Les Atouts de l'article:

Ce cordon à fibre LC duplex offre des performances optiques multimodes OM4. Le cordon est disponible en mini cordage turquoise de 1,6mm avec deux connecteurs LC push-pull à chaque extrémité. Il est conforme aux normes ANSI/EIA 568-C.3 et ISO/IEC 11801. Le cordon de brassage est doté d'une gaine à faible fumée et sans halogène (LSZH) conforme à la norme CEI 60332-3C. Il prend en charge la terminaison LAN, WAN et des appareils actifs. Le cordon est entièrement conçu et testé en usine. Il offre une solution de connexion optique fiable et durable.