Schneider Electric - Actassi FL-C - jarretière - OS1/OS2 - 9/125µm - conn. SCd-SCd - ss halogène - 1m - ACTFP2C1S19S10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 1 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481214430
Réf. Sonepar
01887121443
Réf. Fournisseur
ACTFP2C1S19S10
Marque
Schneider Electric
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
longueur:
1 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
diamètre extérieur gaine fibre simple:
3.4 mm
douille de protection contre le ployage:
injecté
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
retardateur de flamme selon EN 50265-2-1:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui



