Schneider Electric - Actassi FL-C pigtail monomode OS1/OS2 - 9/125µm connectique LC - 1m - ACTFT1L1S19S10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
catégorie - OS1
type - pigtail câble
type de conducteur - structure serrée
longueur - 1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481214621
Réf. Sonepar
01887121462
Réf. Fournisseur
ACTFT1L1S19S10
Marque
Schneider Electric
type de fibre:
monomode
catégorie:
OS1
type:
pigtail câble
type de conducteur:
structure serrée
longueur:
1 m
type de connecteur:
LC
finition APC:
Non
couleur:
jaune
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Ce câble en queue de cochon à fibre étanche dispose d'un connecteur LC push-pull de couleur bleue à l'extrémité. Il prend en charge le LAN, le WAN et la terminaison d'appareil actif pour fournir une solution de connexion fiable et durable. Performante en optique monomode OS2, il est conforme aux normes ANSI/TIA/EIA 568-C.3 et ISO/CEI 11801. Il est entièrement testé en usine pour garantir une solution de connexion optique fiable et durable.



