Schneider Electric - Actassi FL-C - pigtail - OM4 - 50/125µm - conn. LC - 1m - ACTFT1L1M45M10

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type - pigtail câble

  • type de conducteur - structure serrée

  • longueur - 1 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481214607

Réf. Sonepar

01887121460

Réf. Fournisseur

ACTFT1L1M45M10

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type:

pigtail câble

type de conducteur:

structure serrée

longueur:

1 m

type de connecteur:

LC

finition APC:

Non

couleur:

violet

douille de protection contre le ployage:

injecté

Actassi FL-C - pigtail - OM4 - 50/125µm - conn. LC - 1m

Les Atouts de l'article:

Ce pigtail dispose d'un connecteur LC push-pull de couleur turquoise à une extrémité. Il s'agit d'une performance optique multimode OM4 et répond aux normes ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801. La queue de cochon est dotée d'une gaine LSZH (Low Smoke Zero Halogen) conforme à la norme CEI 60332-3C. Il prend en charge la terminaison LAN, WAN et des appareils actifs pour fournir une solution de connexion fiable et durable. Il est conçu et testé en usine pour garantir une solution de connexion optique fiable et durable.