Schneider Electric - Actassi - Jeu 4 pieds socle rehausse 500 mm - NSYAEBP2F4F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pied
matériau - acier
largeur - 320 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480176197
Réf. Sonepar
00020017619
Réf. Fournisseur
NSYAEBP2F4F
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
pied
matériau:
acier
largeur:
320 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
100 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
9011