Schneider Electric - Actassi jeu de 2 glissières fixes 19P fixation 356 H5 - NSYGF356H5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composant de bras de support
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480172632
Réf. Sonepar
00020064356
Réf. Fournisseur
NSYGF356H5
Marque
Schneider Electric
modèle:
composant de bras de support
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
110 mm
hauteur:
405 mm
profondeur:
60 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0



