Schneider Electric - Actassi jeu de 2 glissières fixes 19P fixation 556 H5 - NSYGF556

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composant de bras de support
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480172618
Réf. Sonepar
00020011264
Réf. Fournisseur
NSYGF556
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
composant de bras de support
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
40 mm
hauteur:
460 mm
profondeur:
70 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0