Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Actassi jeu de 2 glissières télescopiques P1000 - NSYGT80

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail télescopique

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480172533

Réf. Sonepar

00020011926

Réf. Fournisseur

NSYGT80

Marque

Schneider Electric

modèle:

rail télescopique

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

910 mm

profondeur:

110 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035