Schneider Electric - Actassi jeu de 2 montants fixes 6U OPB - NSYOPB6UF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

  • matériau - acier

  • longueur - 267 mm

  • mode de pose - fixation à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480170270

Réf. Sonepar

00020014768

Réf. Fournisseur

NSYOPB6UF

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

matériau:

acier

longueur:

267 mm

mode de pose:

fixation à vis

finition de la surface:

galvanisé

fixation continue:

Non

hauteur de profil de barre profilée:

376.5 mm