Schneider Electric - Actassi jeu de 2 montants fixes 9U OPB - NSYOPB9UF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
matériau - acier
longueur - 267 mm
mode de pose - fixation à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480170287
Réf. Sonepar
00020014769
Réf. Fournisseur
NSYOPB9UF
Marque
Schneider Electric
modèle:
482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
9
matériau:
acier
longueur:
267 mm
mode de pose:
fixation à vis
finition de la surface:
galvanisé
fixation continue:
Non
hauteur de profil de barre profilée:
509.5 mm



