Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Actassi jeu de 4 pieds de nivellement M12 - NSYPNOPB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pied

  • matériau - acier

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 140 mm

  • profondeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480170430

Réf. Sonepar

00020014790

Réf. Fournisseur

NSYPNOPB

Marque

Schneider Electric

modèle:

pied

matériau:

acier

largeur:

40 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

100 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005