Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Actassi jeu de 4 roulettes pour coffrets 19P - NSYRUFOPB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rouleau de transport

  • matériau - autre

  • charge maximum supportée - 1000 kg

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480170423

Réf. Sonepar

00020014789

Réf. Fournisseur

NSYRUFOPB

Marque

Schneider Electric

modèle:

rouleau de transport

matériau:

autre

charge maximum supportée:

1000 kg

largeur:

250 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

100 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005