Schneider Electric - Actassi joint balai pour entrée de câble pour coffret 19P - NSYECPT300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 300 mm
hauteur - 710 mm
profondeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480170379
Réf. Sonepar
00020014784
Réf. Fournisseur
NSYECPT300
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
300 mm
hauteur:
710 mm
profondeur:
100 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9001
Les Atouts de l'article:
Ce joint convient aux entrées de câble supérieures et inférieures. Il doit être utilisé dans les applications OPB Actassi et VDC Actassi. La largeur est de 300mm. La profondeur est de 100mm.



